築地製作所
サクションバンド(H.B) 鉄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
締付範囲(mm)
85~78
43~39
47~42
55~50
65~60
85~78
95~85
126~115
153~142
175~165
225~215
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86451129
品番
65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。
用途
サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。
材質
SS400
サイズ
2.1/2
締付範囲(mm)
85~78
板厚(mm)
3
板幅(mm)
19