曜日別特売
100 サクションバンド(H.B) 鉄 築地製作所 86451147

100 サクションバンド(H.B) 鉄 築地製作所 86451147
100 サクションバンド(H.B) 鉄 築地製作所 86451147

サクションバンド(H.B) 鉄

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
締付範囲(mm)126~115
内容量1個注文コード86451147品番100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。

用途サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。材質SS400サイズ4締付範囲(mm)126~115板厚(mm)3板幅(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする