築地製作所
サクションバンド(H.B) 鉄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
締付範囲(mm)
225~215
43~39
47~42
55~50
65~60
85~78
95~85
126~115
153~142
175~165
225~215
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86451174
品番
200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。
用途
サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。
材質
SS400
サイズ
8
締付範囲(mm)
225~215
板厚(mm)
6
板幅(mm)
38