築地製作所
サクションバンド(H.B) ステンレス
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
締付範囲(mm)
43~39
43~39
47~42
55~50
65~60
85~78
95~85
126~115
153~142
175~165
225~215
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86451183
品番
25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。
用途
サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。
材質
SUS304
サイズ
1
締付範囲(mm)
43~39
板厚(mm)
3
板幅(mm)
16