曜日別特売
125 サクションバンド(H.B) ステンレス 築地製作所 86451253

125 サクションバンド(H.B) ステンレス 築地製作所 86451253
125 サクションバンド(H.B) ステンレス 築地製作所 86451253

サクションバンド(H.B) ステンレス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
締付範囲(mm)153~142
内容量1個注文コード86451253品番125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。

用途サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。材質SUS304サイズ5締付範囲(mm)153~142板厚(mm)4.5板幅(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86451217
2022-10-27
用途: ホースのつなぎ目補強
株式会社澤田商事サービス業

発注後すぐ届き、サイズもぴったりですぐに使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする