25 インターロックバンド (ゴムエアーホース用) 築地製作所 86451305

25 インターロックバンド (ゴムエアーホース用) 築地製作所 86451305
25 インターロックバンド (ゴムエアーホース用) 築地製作所 86451305

インターロックバンド (ゴムエアーホース用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
締付範囲(mm)40~35
バンド幅(mm)25
内容量1個注文コード86451305品番25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。

材質FCD450サイズ1締付範囲(mm)40~35バンド幅(mm)25ボルト9×50ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86451305
2025-06-26
用途: エアーホース取付
有限会社阪神コンプレッサー

個包装されていて物も良かった。心配していた配送も問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする