築地製作所
インターロックバンド (ゴムエアーホース用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
締付範囲(mm)
95~85
29~26
35~30
40~35
45~40
50~45
55~50
63~56
70~62
85~80
95~85
120~110
バンド幅(mm)
41.5
23.5
28
25
29
35.5
37
40
41.5
56
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86451375
品番
75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。
材質
FCD450
サイズ
3
締付範囲(mm)
95~85
バンド幅(mm)
41.5
ボルト
12×75
色
ブルー