※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する全長(mm)5000
質量(kg)21.4
トラスコ品番542-6553
内容量1台注文コード86452387品番STCD503T
参考基準価格(税別)¥268,600販売価格(税込)¥197,780販売価格(税別)
厚み63mmの6層タイプのアルミ足場板です。
たわみが少なく6mまで2点支持にて使用可能です。
表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
2点支持仕様です。(安全率5m未満3.5以上、5m以上3以上)
両端には水抜き穴が付いています。
※型番末尾T付きは両端には取っ手穴が付いているタイプです。