※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
丸形片口スパナ JISH クロムメッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
対辺(mm)
12
12
12
13
14
5.5
6
7
8
9
10
11
17
19
21
22
23
24
26
27
29
30
32
35
36
38
41
46
50
55
60
65
70
75
寸法L(mm)
135
82
92
105
122
135
165
177
200
220
245
275
315
360
410
470
530
575
645
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86452653
品番
SSP0012
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
5.5~10mmのサイズは柄穴なし
対辺(mm)
12
寸法L(mm)
135
商品構成
単品
寸法C(mm)
29
寸法T(mm)
5.5
質量(g)
50
形状
丸形 強力級
材質
ニッケルクロムメッキ