曜日別特売
YAO-33 金属対物レンズ YAOシリーズ 八洲光学工業 86452785

金属対物レンズ YAOシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番67-5228-37
内容量1個注文コード86452785品番YAO-33
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ノーカバーガラスで使用可能な、工業用金属顕微鏡用対物レンズ(プランアクロマートレンズ)です。、通常のアクロマートレンズは、C線(赤)とF色(青)の2色の色収差とコマ収差、球面収差、非点収差などを補正しますが、像面湾曲収差補正がされていないので、中心部しかピントが合わない短所があります。しかし、プランアクロマートレンズは、色収差など各種収差を補正する上、像面湾曲収差も補正しますので、観察するとき視野全体で鮮明にピントが合います。、機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の金属顕微鏡、CCDカメラ撮影装置などに取付可能です。、照明は落射照明、または同軸落射照明をお使い下さい。、取り付けネジの径は20.32mmですので、一般的な顕微鏡に使用できます。

仕様●種類:プランアクロマート●取付ネジ:RMS規格(M20.32mm)●開口数(N.A.):0.70●機械的鏡筒長:160mm●作動距離(W.D):2.02mm●同焦点距離:45mm●カバーガラス:ノーカバーガラス●重量:104g●その他:安全装置(SPRING)付アズワン品番67-5228-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする