※パッケージ
Bullcon
ワンタッチ電源ミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(10本)
1個
1個(10本)
色
ブルー
レッド
ブルー
イエロー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(10本)
注文コード
86453983
品番
FBM-03G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
用途
ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。
ヒューズ
ミニ
ヒューズ容量(A)
ブレード:15
色
ブルー