曜日別特売
AYS-001 自動分注器用チップ ユーケンサイエンス 86454508

自動分注器用チップ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1袋(1000本)
アズワン品番67-5249-53
内容量1袋(1000本)注文コード86454508品番AYS-001
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

オートメーションロボットに対応した高品質チップです。、豊富な経験と独自の成形技術、徹底した品質管理により自動分注器用チップの生命線である曲がりやロット差を極限までなくしております。

仕様●全長:90mm●材質:PP●容量:200μL●適合タイプ:アロカタイプ●包装:1000本/袋アズワン品番67-5249-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする