PYS-002 フィルター付きチップ 96本×10ラック入 PYSシリーズ ユーケンサイエンス 86454754

フィルター付きチップ 96本×10ラック入 PYSシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-5249-86
内容量1箱(10ラック×96本)注文コード86454754品番PYS-002
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

DNase/RNaseフリーの環境条件を満たすクリーンルームにて製造されております。、各種ピペット(特殊なピペットを除く)に適合します。、製品は全て電子線減菌済みです。

仕様●全長:60mm●材質:PP●容量:100μL●色:クリアー●滅菌●包装:96本×10ラック/箱アズワン品番67-5249-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする