曜日別特売
SLL-1008 スーパーLEDルームランプⅡ Bullcon 86455934

※パッケージ

スーパーLEDルームランプⅡ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個発光色白色セット内容フロントランプ×2 センターランプ×1 ラゲッジランプ×1 ライセンスランプ×2 ステップランプ×2注文コード86455934品番SLL-1008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800

超高輝度LEDで車内空間を煌びやかにドレスアップ!純正バルブと交換するだけの簡単取付!車種別専用設計でランプハウジングにぴったり!レンズ全体が光るから明るい車内

用途
車種別専用LEDルームランプセット
発光色白色セット内容フロントランプ×2 センターランプ×1 ラゲッジランプ×1 ライセンスランプ×2 ステップランプ×2
注意
※ホームページで対応車種をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする