曜日別特売
SLL-1014 スーパーLEDルームランプⅡ Bullcon 86456004

※パッケージ

スーパーLEDルームランプⅡ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個発光色白色セット内容フロントランプ2 リアランプ×1 カーテシランプ×2 バニティランプ×2 ラゲッジランプ×1注文コード86456004品番SLL-1014
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

超高輝度LEDで車内空間を煌びやかにドレスアップ!純正バルブと交換するだけの簡単取付!車種別専用設計でランプハウジングにぴったり!レンズ全体が光るから明るい車内

用途
車種別専用LEDルームランプセット
発光色白色セット内容フロントランプ2 リアランプ×1 カーテシランプ×2 バニティランプ×2 ラゲッジランプ×1
注意
※ホームページで対応車種をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする