680-R サンプルカップ ユーケンサイエンス 86456477

サンプルカップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(5袋×1000個)
アズワン品番67-5251-68
67-5251-68
67-5251-66
67-5251-44
67-5251-37
67-5251-64
67-5251-54
67-5251-58
67-5251-62
67-5251-56
67-5251-46
67-5251-39
67-5251-48
67-5251-36
67-5251-55
67-5251-60
67-5251-57
67-5251-61
67-5251-65
67-5251-45
67-5251-34
67-5251-38
67-5251-43
67-5251-49
67-5251-41
67-5251-59
67-5251-53
67-5251-42
67-5251-51
67-5251-33
67-5251-35
67-5251-40
67-5251-52
67-5251-63
67-5251-47
67-5251-69
67-5251-67
67-5251-50
内容量1箱(5袋×1000個)注文コード86456477品番680-R
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

純国産の高品質なサンプルカップです。、各社の仕様に適合し精度、再現性は良好です。、効率よく(Efficient)検査を行う為にがお客様の声を反映して開発したサンプルカップです。、様々な装置で使用可能で小児検体や微量検体等を検査する際にこのサンプルカップがあれば試験管のメーカーや装置のメーカー等でサンプルカップを選んだりする必要がありません。、抱えている問題を解決できるサンプルカップ(EfficientCup)を是非使用してください。

仕様●規格:18×35mm●材質:PP●容量:0.6mL●包装:5000個(1000個×5袋)/箱●コバスタイプアズワン品番67-5251-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする