曜日別特売
SLL-P1939 プレミアムスーパーLEDランプ Bullcon 86456589

※パッケージ

プレミアムスーパーLEDランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード86456589品番SLL-P1939
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高品質の日亜製高輝度白色LED採用で直視厳禁の明るさを実現!純白に輝く光で車内をドレスアップ。お好みの明るさに4段階調整可能!LEDを保護する専用ドライバを採用し、過電流防止、サーマルシャットダウン機能を搭載。愛車の上品なドレスアップに貢献すると同時に、車内を明るく照らす実用性を兼ね備えています。

用途ルームランプ寸法(mm)19×39使用電圧(V)12LED使用数(個)超高輝度SMD:8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする