Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
インパクトヘックスビット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
二面幅(mm)
4
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
18
19
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86456738
品番
183H.35-4
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。
ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)
9.5[3/8]
二面幅(mm)
4
全長L(mm)
35
質量(g)
15
ビット寸法(mm)
11.2