曜日別特売
183H.75-11 インパクトヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 86456948

インパクトヘックスビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
二面幅(mm)11
内容量1個注文コード86456948品番183H.75-11
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。
ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。

差込角(mm)9.5[3/8]二面幅(mm)11全長L(mm)75質量(g)60ビット寸法(mm)11.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする