Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
インパクトヘックスビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
二面幅(mm)
12
4
5
6
8
10
12
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86457097
品番
183H.150-12
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。
ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)
9.5[3/8]
二面幅(mm)
12
全長L(mm)
150
質量(g)
136
ビット寸法(mm)
11.2