183T.150-T45 インパクトトルクスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 86457255

インパクトトルクスビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズT45
内容量1個注文コード86457255品番183T.150-T45
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。
ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。

差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トルクス(ヘックスローブ)サイズT45全長L(mm)150寸法d(mm)8質量(g)70ビット寸法(mm)11.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする