Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
インパクトトルクスプラスビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
45IP
30IP
40IP
45IP
50IP
55IP
60IP
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86457368
品番
183T.75-45IP
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。
ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)
9.5[3/8]
先端形状
トルクスプラス
サイズ
45IP
全長L(mm)
75
寸法d(mm)
8
質量(g)
41
ビット寸法(mm)
11.2