183X.75-M8 インパクトXZNビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 86457508

インパクトXZNビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM8
内容量1個注文コード86457508品番183X.75-M8
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。
ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。

差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)サイズM8全長L(mm)75寸法d(mm)7.4質量(g)39ビット寸法(mm)11.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする