Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
インパクトヘックスビットソケット1/2"SQ.DR.
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
二面幅(mm)
10
3
4
5
6
7
8
10
12
14
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86458217
品番
14134M.58-10
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
1/2sq-12.7mm インパクトヘックスビットソケットレンチ 。
ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)
12.7[1/2]
二面幅(mm)
10
寸法D(mm)
25
寸法H(mm)
20
全長L(mm)
58
質量(g)
116
適合
Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応