14134T.98-T30 インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 86458409

インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR.

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズT30
内容量1個注文コード86458409品番14134T.98-T30
参考基準価格(税別)¥3,490販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。
ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。

差込角(mm)12.7[1/2]先端形状トルクス(ヘックスローブ)サイズT30寸法D(mm)25寸法H(mm)20全長L(mm)98寸法d(mm)6質量(g)125適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする