14134X.98-M14 インパクトXZNビットソケット1/2"SQ.DR. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 86458698

インパクトXZNビットソケット1/2"SQ.DR.

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM14
内容量1個注文コード86458698品番14134X.98-M14
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

1/2sq-12.7mm インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。
ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。

差込角(mm)12.7[1/2]先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)サイズM14寸法D(mm)25寸法H(mm)20全長L(mm)98寸法d(mm)13.5質量(g)159適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする