曜日別特売
PS-2007 スモークマシン PSシリーズ ダイニチ工業 86466496

スモークマシン PSシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(mm):幅172×奥行296×高さ213.●重量(kg):5●液消費量:0.3~1リットル/時●付属部品:コード10mリモートコントローラー、ポータースモーク専用液1L●スモーク到達距離:3m●電源:AC100V●消費電力:最大950W 最小200V●各種 安全装置注文コード86466496品番PS-2007
参考基準価格(税別)¥250,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

ヒータ過熱防止装置。、液体噴出防止装置。、異常圧力逃し弁。、機器異常高温防止装置。

仕様●サイズ(mm):幅172×奥行296×高さ213.●重量(kg):5●液消費量:0.3~1リットル/時●付属部品:コード10mリモートコントローラー、ポータースモーク専用液1L●スモーク到達距離:3m●電源:AC100V●消費電力:最大950W 最小200V●各種 安全装置アズワン品番67-5282-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする