曜日別特売
FC-SM40-11-B22-03 面積式流量計 2~22L/min FC-SM40シリーズ 東フロコーポレーション 86466539

面積式流量計 2~22L/min FC-SM40シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
アズワン品番67-5283-03
内容量1台注文コード86466539品番FC-SM40-11-B22-03
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

小型スイッチ付き面積式流量計

仕様●流体:水●流量レンジ:2~22L/min●接続口径:Rc1/2●リードスイッチA接点●流量精度:±5% of F.S●使用最高圧力:0.8MPa(G)●使用流体温度:MAX60℃●面間寸法:150mm●材質:フィッティング/SUS304、ケース、テーパー管/PC、Oリング/FKM●接点容量:DC 0~24V/Max.0.2A●ケーブル長:2mアズワン品番67-5283-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする