FC-AQ50-1-B70-04 面積式流量計 5~70L/min FC-AQ50-1-B70シリーズ 東フロコーポレーション 86466724

面積式流量計 5~70L/min FC-AQ50-1-B70シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
アズワン品番67-5283-22
内容量1台注文コード86466724品番FC-AQ50-1-B70-04
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし

仕様●流体:水●流量レンジ:5~70L/min●接続口径:Rc3/4●流量精度:±5% of F.S●使用最高圧力:0.5MPa(G)●使用流体温度:MAX100℃●面間寸法:170mm●材質:フィッティング/SCS13、テーパー管/PSU、Oリング/FKM●※流れ方向 下→上以外の場合は配管上満水でご使用ください。アズワン品番67-5283-22
注意
●※流れ方向 下→上以外の場合は配管上満水でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする