東フロコーポレーション
面積式流量計 10~100L/min FC-AQシリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
アズワン品番
67-5283-24
67-5283-24
67-5283-27
67-5283-26
67-5283-25
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86466740
品番
FC-AQ50-1-B100-04
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
仕様
●流体:水●流量レンジ:10~100L/min●接続口径:Rc3/4●流量精度:±5% of F.S●使用最高圧力:0.5MPa(G)●使用流体温度:MAX100℃●面間寸法:170mm●材質:フィッティング/SCS13、テーパー管/PSU、Oリング/FKM●※流れ方向 下→上以外の場合は配管上満水でご使用ください。
アズワン品番
67-5283-24
注意
●※流れ方向 下→上以外の場合は配管上満水でご使用ください。