FC-SF602-11 フロースイッチ FC-SFシリーズ 東フロコーポレーション 86466907

フロースイッチ FC-SFシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
アズワン品番67-5283-49
内容量1台注文コード86466907品番FC-SF602-11
参考基準価格(税別)¥4,970販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

コンパクトで軽量な簡易型フロースイッチ

仕様●流体:水●接続口径R3/4●リードスイッチA接点●スイッチ設定値固定(詳細はカタログをご参照ください)●使用最高圧力:0.75MPa(G)●使用流体温度:MAX60℃●接点容量:Max.DC24V/Max0.3A、Max.AC100V/Max.0.1A●ケーブル長:約565mm●材質:ボディ/PPS、Oリング/FKM●常時満水でご使用ください。●※スイッチ設定値は目安であり、保証値ではございません。アズワン品番67-5283-49
注意
●※スイッチ設定値は目安であり、保証値ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする