GB19-82200S HAIKARA:full スリムヘッド歯ブラシ 12本入 GB19シリーズ GSIクレオス 86468465

GB19-82200S HAIKARA:full スリムヘッド歯ブラシ 12本入 GB19シリーズ GSIクレオス 86468465
GB19-82200S HAIKARA:full スリムヘッド歯ブラシ 12本入 GB19シリーズ GSIクレオス 86468465
GB19-82200S HAIKARA:full スリムヘッド歯ブラシ 12本入 GB19シリーズ GSIクレオス 86468465
GB19-82200S HAIKARA:full スリムヘッド歯ブラシ 12本入 GB19シリーズ GSIクレオス 86468465
GB19-82200S HAIKARA:full スリムヘッド歯ブラシ 12本入 GB19シリーズ GSIクレオス 86468465
GB19-82200S HAIKARA:full スリムヘッド歯ブラシ 12本入 GB19シリーズ GSIクレオス 86468465

HAIKARA:full スリムヘッド歯ブラシ 12本入 GB19シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(12本)アズワン品番67-5308-50注文コード86468465品番GB19-82200S
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

洗面台を彩るオシャレなカラーリング、3.25mmの薄型スリムヘッドで奥歯の裏までしっかり磨ける、しなるハンドルがブラッシング圧を適度に調整、フィラメントには60%植物由来のエコ毛材使用、DuPont Herox フィラメント毛材使用 DuPont(TM)およびHerox®;は米国デュポン社の登録商標です。

仕様●毛の硬さ:かため●柄の材質:ポリプロピレン●毛の材質:ナイロン●耐熱温度:80℃●全長:178mm●ヘッドの厚み:3.25mm●箱サイズ:95×87×234mm●ケース入数:12本アズワン品番67-5308-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする