LGB16808【ワケあり】 配線ダクト取付型 LEDペンダント LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック) 86500946

LGB16808【ワケあり】 配線ダクト取付型 LEDペンダント LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック) 86500946
LGB16808【ワケあり】 配線ダクト取付型 LEDペンダント LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック) 86500946

配線ダクト取付型 LEDペンダント LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
0.6
取付
【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01089)
注文コード
86500946
品番
LGB16808【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥13,948
販売価格(税別)アウトレット
¥14,98012,680
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
幅(mm)
Φ200
質量(kg)
0.6
真ちゅう色
取付
【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01089)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
高さ(mm)
174
取付方式
配線ダクト取付型
フランジ
コード収納型
電圧(V)
100
消費電力(W)
3.4
全高(mm)
700~1200調整可能
口金
E26
全光束(Lm)
225
光源
LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)
コード
50cm収納可能
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.1
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)
(100V時)0.057
適合ダクト
100V配線ダクト用
明るさ
25形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)
80
調光の可否
×
LED交換
可能
エコロジー商品
省エネ
注意
※引掛シーリングには取り付け不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする