曜日別特売
50306610【ワケあり】 正角木目盆 朱天黒SL 福井クラフト 86501025

正角木目盆 朱天黒SL

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
8寸
注文コード
86501025
品番
50306610【ワケあり】
在庫数量:残り24点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)アウトレット
¥929¥749
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
8寸
高さ(mm)
20
短辺(mm)
242
長辺(mm)
242
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ABS樹脂
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
朱天黒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23127457
2021-12-05
用途: 書類や粗品を渡す時
宗教法人北向山不動院 様(サービス業)

今までプラスチック然としたのを使っていたので、見栄えが少しでもアップしたらと思って取寄せました。リーズナブルな値段でいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする