Kawasumi(川住製作所)
E-box キーホルダー紐付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
86502249
品番
85961
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
キー紛失防止に役立つスタンダードな鈴付きキーホルダー。
車輪に巻き込まないジャストサイズの長さです。
用途
【まとめ買い】スタンダードな鈴付きキーホルダー(50個)
全長(mm)
約65
色
アソート
質量(g)
約5
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。