曜日別特売
‐ VCハードマット 2 CONDOR(山崎産業) 86503448

 

‐ VCハードマット 2 CONDOR(山崎産業) 86503448
‐ VCハードマット 2 CONDOR(山崎産業) 86503448
‐ VCハードマット 2 CONDOR(山崎産業) 86503448
‐ VCハードマット 2 CONDOR(山崎産業) 86503448
‐ VCハードマット 2 CONDOR(山崎産業) 86503448

VCハードマット 2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
幅(mm)350
内容量1枚注文コード86503448品番‐
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

泥や雪をかきだすワイヤー&ブラシ構造の玄関マット。
バックヤードや出入り口で活躍します。

用途
軽歩行用
幅(mm)
350
質量(g)
1500
材質
ブラシ/ポリプロピレン、枠・鉄線/スチール
色
グレー
サイズ
S
高さ(mm)
28
奥行(mm)
500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする