曜日別特売

VCハードマット 2

VCハードマット 2 - CONDOR(山崎産業)VCハードマット 2 - CONDOR(山崎産業)VCハードマット 2 - CONDOR(山崎産業)VCハードマット 2 - CONDOR(山崎産業)VCハードマット 2 - CONDOR(山崎産業)VCハードマット 2 - CONDOR(山崎産業)VCハードマット 2 - CONDOR(山崎産業)VCハードマット 2 - CONDOR(山崎産業)

泥や雪をかきだすワイヤー&ブラシ構造の玄関マット。
バックヤードや出入り口で活躍します。

用途
軽歩行用
材質
ブラシ/ポリプロピレン、枠・鉄線/スチール
色
グレー
高さ(mm)
28
奥行(mm)
500
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86503308‐4002100
¥3,600
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
86503448‐3501500
¥3,000
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
86503466‐6004000
¥8,000
¥7,198
¥7,918(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする