CONDOR(山崎産業)
VCハードマット 2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
600
350
400
600
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86503466
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
泥や雪をかきだすワイヤー&ブラシ構造の玄関マット。
バックヤードや出入り口で活躍します。
用途
軽歩行用
幅(mm)
600
質量(g)
4000
材質
ブラシ/ポリプロピレン、枠・鉄線/スチール
色
グレー
高さ(mm)
28
奥行(mm)
500