※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
サーモチラー空冷460V仕様 HR400シリーズ
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
100日以内出荷とは
内容量
1台
ねじの種類
G(Rc-G変換継手を付属)
オプション
キャスタ・アジャスタフット付き
注文コード
86508574
品番
HRS400-AF-46-A
参考基準価格(税別)
¥4,375,690
販売価格(税込)
¥4,397,800
販売価格(税別)
¥
3,998,000
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・オプション
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
タッチパネル採用、設定・操作・視認性向上
冷却能力(kW)
38
冷却方式
空冷冷凍式
使用冷媒
R410A(HFC)
ねじの種類
G(Rc-G変換継手を付属)
質量(kg)
約340
温度設定範囲(℃)
5~35
最高周囲温度(℃)
45
電源(V)
3相AC380~415(50/60Hz)、3相AC460~480(60Hz)
オプション
キャスタ・アジャスタフット付き
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200