曜日別特売
HRS400-AF-46-AM サーモチラー空冷460V仕様 HR400シリーズ SMC 86508818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーモチラー空冷460V仕様 HR400シリーズ

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送100日以内出荷とは
内容量1台ねじの種類G(Rc-G変換継手を付属)オプションキャスタ・アジャスタフット付き、脱イオン水(純水)配管対応注文コード86508818品番HRS400-AF-46-AM
参考基準価格(税別)¥4,489,050販売価格(税込)¥4,397,800
販売価格(税別)
3,998,000

タッチパネル採用、設定・操作・視認性向上

冷却能力(kW)38冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R410A(HFC)ねじの種類G(Rc-G変換継手を付属)質量(kg)約340温度設定範囲(℃)5~35最高周囲温度(℃)45電源(V)3相AC380~415(50/60Hz)、3相AC460~480(60Hz)オプションキャスタ・アジャスタフット付き、脱イオン水(純水)配管対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする