0563 8832 testo 883-1 望遠レンズセット(標準+望遠レンズ) (9Hz) testo(テストー) 86533100

0563 8832 testo 883-1 望遠レンズセット(標準+望遠レンズ) (9Hz) testo(テストー) 86533100
0563 8832 testo 883-1 望遠レンズセット(標準+望遠レンズ) (9Hz) testo(テストー) 86533100
0563 8832 testo 883-1 望遠レンズセット(標準+望遠レンズ) (9Hz) testo(テストー) 86533100

testo 883-1 望遠レンズセット(標準+望遠レンズ) (9Hz)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1セット注文コード86533100品番0563 8832
参考基準価格(税別)¥1,050,000販売価格(税込)¥989,780
販売価格(税別)
899,800

赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角/望遠レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。望遠レンズセットでのご提供: 12°×9°の望遠レンズ、スペアバッテリ、卓上充電器が付属しているため、遠距離や長時間の測定にも対応可能。

付属品望遠レンズ12° x 9°/ケース/ソフトウェア IRSoft (無料ダウンロード)/USB-typeCケーブル/USB 電源ユニット/Li-ion 充電式バッテリ/スペアバッテリ/卓上充電器、USBケーブル付/キャリングストラップ/Bluetooth(R) ヘッドセット/簡易手順書/出荷検査書ディスプレイ静電容量式タッチパネル視野角42° × 32° (wideangle lens), 12° × 9° (telephoto lens, optional)温度分解能(℃)0.04(40 mK)フォーカスマニュアル画素数320 × 240 pixelバックライト3段階に調整可能空間分解能(mrad)2.3 (wideangle lens), 0.7 (telephoto lens)焦点距離0.1 m (標準レンズ), 0.5 m(望遠レンズ)フレームレート27Hzスペクトル範囲7.5 ~ 14μm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする