0516 1901 testo 190用ケース (小) testo(テストー) 86533224

0516 1901 testo 190用ケース (小) testo(テストー) 86533224
0516 1901 testo 190用ケース (小) testo(テストー) 86533224

testo 190用ケース (小)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個注文コード86533224品番0516 1901
参考基準価格(税別)¥187,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

保管・運搬に加えて、ロガーへの測定プログラムの設定と、データの抽出が可能です。プログラムの設定と抽出は最大で同時8個のロガーに適用可能です。

セット内容ケース(小): PC接続用インターフェース, USBケーブル付 x1質量(g)1130外形寸法(mm)340×265×60ハウジングPlastic
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする