曜日別特売
0572 2034x1001x2004 testo Saveris 2-H1 温湿度センサ内蔵タイプ 温度・湿度校正書類付 testo(テストー) 86533626

testo Saveris 2-H1 温湿度センサ内蔵タイプ 温度・湿度校正書類付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1セット注文コード86533626品番0572 2034x1001x2004
参考基準価格(税別)¥86,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

testo Saveris 2-H1 は倉庫、冷蔵倉庫、作業スペースの温度と湿度のモニタリングに最適なWi-Fi温湿度データロガーです。内蔵のNTCサーミスタ温度センサと静電容量式湿度センサは長期安定性に優れ、長期間でも確実に温湿度の記録ができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。

付属品testo Saveris 2-H1 本体、ベーシッククラウドライセンス フリーアクセス、マイクロ USB ケーブル、ロック付きウォールブラケット、単3乾電池 × 4、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)115×82×31質量(g)250電源アルカリマンガン乾電池 単3×4本 温度が-10℃以下の場所では同形のリチウム電池使用を推奨測定範囲(℃)-30 ~ +50分解能(℃)0.1保護等級IP30メモリー10、000 測定値(チャネル毎)測定間隔クラウドライセンスにより異なります。; ベーシック 15分~24時間 / アドバンス 1分~24時間湿度測定精度±0.03 %rH/K (k=1)、±1.0 %rF/year Drift、±1.0 %rF Hysterese、±2、0 %RH at 0 … 90 %RH at +25 ℃動作温度(℃)-30 ~ +50バッテリー寿命12ヶ月:+25℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) の場合 -30℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) Energizer製バッテリ (型番:0515 0572) 使用時 [使用電池により寿命は異なります]測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(%RH)0.1
注意
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする