非鉄用超硬ドリル 3Dタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(mm)3
全長(mm)OAL:56
溝長(mm)17
直径(mm)2.8
内容量1本注文コード86547399品番HYP-ALD-3D 2.8
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。

用途
銅合金:
アルミ展伸材:◎
アルミ合金鋳物:◎
マグネシウム合金:◎
トラスコ品番
703-4055
全長(mm)
OAL:56
溝長(mm)
17
呼び寸法(mm)
2.8
シャンク径(mm)
3
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
30
直径(mm)
2.8
切削径(Φmm)
DC:2.8
寸法DCON(mm)
3
寸法差(mm)
先端と肩部寸法差P:0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする