非鉄用超硬ドリル 3Dタイプ

非鉄用超硬ドリル 3Dタイプ - OSG(オーエスジー)

特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。

用途
銅合金:
アルミ展伸材:◎
アルミ合金鋳物:◎
マグネシウム合金:◎
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
呼び寸法(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86545527HYP-ALD-3D 8703-0935OAL:794188
7,060
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545886HYP-ALD-3D 6702-9299OAL:662866
4,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547399HYP-ALD-3D 2.8703-4055OAL:56172.83
2,130
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549018HYP-ALD-3D 7.9702-9353OAL:79417.98
7,060
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
86550856HYP-ALD-3D 4.5703-2448OAL:66244.56
4,010
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする