非鉄用2枚刃超硬スクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:8
シャンク径(mm)8
刃長(mm)23
23
3
4
5
6
8
10
11
13
15
16
17
22
26
28
31
33
36
38
41
43
49
53
56
全長(mm)65
内容量1本注文コード86547941品番HYP-ALM-2F 7X23X65XS8
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。

用途
銅合金:
アルミ合金:◎
プラスチック:
トラスコ品番
702-7713
全長(mm)
65
刃長(mm)
23
シャンク径(Φmm)
DCON:8
呼び寸法(mm)
7×23×65×S8
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
2
被削材
銅合金:○、アルミ合金:◎、プラスチック:○
ねじれ角(°)
45
外径(mm)
7
シャンク径(mm)
8
切削径(Φmm)
DC:7
機能長さ(mm)
LF:65
最大切込み(mm)
APMX:23
フルート
NOF(枚):2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする