非鉄用2枚刃超硬スクエアエンドミル

非鉄用2枚刃超硬スクエアエンドミル - OSG(オーエスジー)

切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。

用途
銅合金:
アルミ合金:◎
プラスチック:
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
2
被削材
銅合金:○、アルミ合金:◎、プラスチック:○
ねじれ角(°)
45
フルート
NOF(枚):2
内容量
1本
全31種類を絞り込む
品番
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86545561HYP-ALM-2F 8X31X80XS8702-62138031DCON:88×31×80×S8
¥5,400
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545755HYP-ALM-2F 4X16X65XS6702-77826516DCON:64×16×65×S6
¥2,880
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545841HYP-ALM-2F 16X53X105XS16702-777510553DCON:1616×53×105×S16
¥28,600
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545920HYP-ALM-2F 14X38X90XS14702-77779038DCON:1414×38×90×S14
¥19,200
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546175HYP-ALM-2F 2.5X10X55XS6702-77525510DCON:62.5×10×55×S6
¥2,510
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546297HYP-ALM-2F 16X43X100XS16702-771210043DCON:1616×43×100×S16
¥27,300
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546367HYP-ALM-2F 1.5X8X60XS6702-6222608DCON:61.5×8×60×S6
¥2,510
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546471HYP-ALM-2F 10X36X90XS10702-61939036DCON:1010×36×90×S10
¥8,180
¥6,598
¥7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546936HYP-ALM-2F 5X17X55XS6702-61565517DCON:65×17×55×S6
¥2,590
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546970HYP-ALM-2F 14X38X90XS16702-77439038DCON:1614×38×90×S16
¥25,700
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547006HYP-ALM-2F 12X33X80XS12702-61528033DCON:1212×33×80×S12
¥9,900
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547645HYP-ALM-2F 3X11X55XS6702-61785511DCON:63×11×55×S6
¥2,510
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547758HYP-ALM-2F 1X5X45XS6702-6172455DCON:61×5×45×S6
¥2,290
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547837HYP-ALM-2F 20X49X100XS20702-618510049DCON:2020×49×100×S20
¥45,400
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547941HYP-ALM-2F 7X23X65XS8702-77136523DCON:87×23×65×S8
¥4,950
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548205HYP-ALM-2F 18X49X100XS16702-774910049DCON:1618×49×100×S16
¥42,300
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548300HYP-ALM-2F 12X41X95XS12702-77469541DCON:1212×41×95×S12
¥11,500
¥9,298
¥10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548485HYP-ALM-2F 1.5X5X50XS6702-7733505DCON:61.5×5×50×S6
¥2,290
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549131HYP-ALM-2F 2X10X60XS6702-77066010DCON:62×10×60×S6
¥2,510
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549429HYP-ALM-2F 6X26X70XS6702-61587026DCON:66×26×70×S6
¥2,750
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549465HYP-ALM-2F 2X6X50XS6702-6163506DCON:62×6×50×S6
¥2,290
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549569HYP-ALM-2F 8X23X70XS8702-61777023DCON:88×23×70×S8
¥4,950
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549587HYP-ALM-2F 6X17X60XS6702-62146017DCON:66×17×60×S6
¥2,590
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549621HYP-ALM-2F 1X6X60XS6702-6168606DCON:61×6×60×S6
¥2,510
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
86550095HYP-ALM-2F 1.2X4X50XS6702-6162504DCON:61.2×4×50×S6
¥2,290
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86550199HYP-ALM-2F 5X22X60XS6702-77666022DCON:65×22×60×S6
¥2,590
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
86550400HYP-ALM-2F 1X3X50XS6702-6210503DCON:61×3×50×S6
¥2,290
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86550497HYP-ALM-2F 4X13X55XS6702-77835513DCON:64×13×55×S6
¥2,590
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
86550628HYP-ALM-2F 3X15X65XS6702-61826515DCON:63×15×65×S6
¥2,780
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
86550865HYP-ALM-2F 10X28X75XS10702-77717528DCON:1010×28×75×S10
¥7,140
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86550935HYP-ALM-2F 20X56X110XS20702-617911056DCON:2020×56×110×S20
¥47,600
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする