OSG(オーエスジー)
非鉄用2枚刃超硬スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(Φmm)
DCON:16
DCON:6
DCON:8
DCON:10
DCON:12
DCON:14
DCON:16
DCON:20
シャンク径(mm)
16
6
8
10
12
14
16
20
刃長(mm)
49
49
49
43
3
4
5
6
8
10
11
13
15
16
17
22
23
26
28
31
33
36
38
41
53
56
全長(mm)
100
45
50
55
60
65
70
75
80
90
95
100
105
110
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86548205
品番
HYP-ALM-2F 18X49X100XS16
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。
用途
銅合金:
アルミ合金:◎
プラスチック:
トラスコ品番
702-7749
全長(mm)
100
刃長(mm)
49
シャンク径(Φmm)
DCON:16
呼び寸法(mm)
18×49×100×S16
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
2
被削材
銅合金:○、アルミ合金:◎、プラスチック:○
ねじれ角(°)
45
外径(mm)
18
シャンク径(mm)
16
切削径(Φmm)
DC:18
機能長さ(mm)
LF:100
最大切込み(mm)
APMX:49
フルート
NOF(枚):2