非鉄用2枚刃超硬スクエアエンドミルHYP-ALM-2F 1.5X5X50XS6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:6
シャンク径(mm)6
刃長(mm)5
5
3
4
6
8
10
11
13
15
16
17
22
23
26
28
31
33
36
38
41
43
49
53
56
全長(mm)50
内容量1本注文コード86548485品番HYP-ALM-2F 1.5X5X50XS6
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。

用途
銅合金:
アルミ合金:◎
プラスチック:
トラスコ品番
702-7733
全長(mm)
50
刃長(mm)
5
シャンク径(Φmm)
DCON:6
呼び寸法(mm)
1.5×5×50×S6
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
2
被削材
銅合金:○、アルミ合金:◎、プラスチック:○
ねじれ角(°)
45
外径(mm)
1.5
シャンク径(mm)
6
切削径(Φmm)
DC:1.5
機能長さ(mm)
LF:50
最大切込み(mm)
APMX:5
フルート
NOF(枚):2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする