OSG(オーエスジー)
非鉄用2枚刃超硬スクエアエンドミル
HYP-ALM-2F 2X6X50XS6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(Φmm)
DCON:6
DCON:6
DCON:8
DCON:10
DCON:12
DCON:14
DCON:16
DCON:20
シャンク径(mm)
6
6
8
10
12
14
16
20
刃長(mm)
6
6
6
3
4
5
8
10
11
13
15
16
17
22
23
26
28
31
33
36
38
41
43
49
53
56
全長(mm)
50
45
50
55
60
65
70
75
80
90
95
100
105
110
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86549465
品番
HYP-ALM-2F 2X6X50XS6
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。
用途
銅合金:
アルミ合金:◎
プラスチック:
トラスコ品番
702-6163
全長(mm)
50
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
DCON:6
呼び寸法(mm)
2×6×50×S6
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
2
被削材
銅合金:○、アルミ合金:◎、プラスチック:○
ねじれ角(°)
45
外径(mm)
2
シャンク径(mm)
6
切削径(Φmm)
DC:2
機能長さ(mm)
LF:50
最大切込み(mm)
APMX:6
フルート
NOF(枚):2